Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 70kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 70kg
Lenkrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 70kg
Lenkrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 70kg
Artikel-Nr.:
     158-BD0260
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B55.101
EAN/GTIN:
     4021885058203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit Gabel aus verzinktem Stahlblech, Lauffläche Gummi schwarz, geräuscharmer Lauf, Stahlfelge, Rollenkorblager
BS-Rollen® Lenkrolle mit Gabel

  • Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: schwarzer Gummi, geräuscharmer Lauf
  • Radkörper: Stahlfelge
  • Lager: Rollenlager
  • Rad-Ø in mm: 100
  • Tragfähigkeit in KG: 70
  • Bauhöhe in mm: 128
  • Plattengröße in mm: 104x80
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 76x56 / 84x64
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
12,8
Raddurchmesser [cm]:
10
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
schwarz
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Gummi
Radkörper:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
70
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,58*
2 Tage
315
20
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,03*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 5,28*
17 Tage
315
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,31*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.100
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.