Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 700kg, DM: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastrollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 700kg, DM: 150 mm
Schwerlastrollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 700kg, DM: 150 mm
Schwerlastrollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 700kg, DM: 150 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD0560
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L600.B15.150
EAN/GTIN:
     4021885103897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrollen, Lenkrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz, Lauffläche Kunststoff, hohe Tragkraft, Kugellager
BS-Rollen® Schwerlastrollen - Lenkrolle

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Kunststoff, hohe Tragkraft
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 150
  • Tragfähigkeit in KG: 700
  • Bauhöhe in mm: 200
  • Plattengröße in mm: 135x110
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 104x78
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
20,0
Raddurchmesser [cm]:
15
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polypropylen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
700
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Kugellager, Traglast 700kg, DM: 150 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 36,28*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 34,36*
€ 45,18*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 35,27*
€ 45,48*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 36,23*
€ 46,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 43,27*
€ 54,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.125
€ 30,48*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.125
€ 32,45*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.200
€ 47,21*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.250
€ 53,81*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.125
€ 38,66*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.150
€ 41,44*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.200
€ 53,84*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.250
€ 57,97*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.201
€ 55,78*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.151
€ 41,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.