Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Lenkrolle, Rollenkorblager,Traglast 140kg, DM: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Rollenkorblager,Traglast 140kg, DM: 125 mm
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Rollenkorblager,Traglast 140kg, DM: 125 mm
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Rollenkorblager,Traglast 140kg, DM: 125 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD0740
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS400.B61.125
EAN/GTIN:
     4021885083311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, Lauffläche Elastikreifen blau, spurlos, Radkörper Kunststoff, Rollenkorblager
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle

Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Elastikreifen blau, spurlos
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Rollenlager
  • Rad-Ø in mm: 125
  • Tragfähigkeit in KG: 140
  • Bauhöhe in mm: 155
  • Plattengröße in mm: 115x85
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 80x55/60
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
15,5
Raddurchmesser [cm]:
12,5
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
blau
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Elastikreifen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
140
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle 125mm vollgummi, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Transportgeräterollen, Rollenkorblager, Traglast 140kg, DM: 125 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 12,34*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 10,08*
€ 13,02*
6 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 10,53*
€ 14,15*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 11,17*
€ 14,44*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 8,00*
Zubehör
BS Rollen
B61.125
ab € 6,09*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 9,56*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 11,39*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.