Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Lenkrolle, Rollenkorblager,Traglast 300kg, DM: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Rollenkorblager,Traglast 300kg, DM: 160 mm
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Rollenkorblager,Traglast 300kg, DM: 160 mm
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Rollenkorblager,Traglast 300kg, DM: 160 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD0760
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B61.160
EAN/GTIN:
     4021885065263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, Lauffläche Elastikreifen blau, spurlos, Radkörper Kunststoff, Rollenkorblager
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle

Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Elastikreifen blau, spurlos
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Rollenlager
  • Rad-Ø in mm: 160
  • Tragfähigkeit in KG: 300
  • Bauhöhe in mm: 195
  • Plattengröße in mm: 138x109
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 105x75/80
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
19,5
Raddurchmesser [cm]:
16
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
blau
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Elastikreifen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
300
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle 160mm elastik, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Transportgeräterollen, Rollenkorblager, Traglast 300kg, DM: 160 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 17,10*
€ 22,45*
2 Tage
34
€ 7,90*
ab € 17,34*
€ 22,74*
17 Tage
26
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 24,26*
8 Tage
26
€ 4,30*
ab € 18,32*
€ 25,08*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
166398
ab € 10,93*
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 5,75*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 6,94*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 8,19*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.