Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Blockrolle, Rollenkorblager,Traglast 400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Blockrolle, Rollenkorblager,Traglast 400kg
Transportgeräterollen, Blockrolle, Rollenkorblager,Traglast 400kg
Transportgeräterollen, Blockrolle, Rollenkorblager,Traglast 400kg
Artikel-Nr.:
     158-BD0870
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B61.201
EAN/GTIN:
     4021885065379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 200 mm vollgummi
Transportgeräterollen, Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Elastikreifen blau, spurlos,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Bockrolle

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Elastikreifen blau, spurlos
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Rollenlager
  • Rad-Ø in mm: 200
  • Tragfähigkeit in KG: 400
  • Bauhöhe in mm: 235
  • Plattengröße in mm: 138x109
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 105x80
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
23,5
Raddurchmesser [cm]:
20
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
blau
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Elastikreifen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 40,39*
€ 4,95*
ab € 30,11*
€ 40,39*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.101
ab € 5,04*
Ähnlich
BS Rollen
LS410.B61.125
ab € 8,80*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.160
ab € 15,55*
Ähnlich
BS Rollen
LSS410.B61.125
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.