Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer, Tragfähigkeit: 100 kg, Rollenbreite: 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer, Tragfähigkeit: 100 kg, Rollenbreite: 350 mm
Materialständer, Tragfähigkeit: 100 kg, Rollenbreite: 350 mm
Materialständer, Tragfähigkeit: 100 kg, Rollenbreite: 350 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD1400
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     Rollst..350
EAN/GTIN:
     4021885029791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Material-Auflageständer
BS-Rollen Materialständer mit Tragerolle stufenlose Höhenverstellung, mit und ohne Anschlag einstellbar
Rollständer für Materialzuführung

Materialständer mit 3-Fuß Konstruktion. Einfaches Stecksystem bei Montage der Füße.

Produktdaten:

  • Tragrollen stahlverzinkt
  • stufenlose Höhenverstellung
  • mit und ohne Anschlag einstellbar
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rollenbreite: 35cm
  • Rollendurchmesser: 50 mm
  • Höhe min./max.: 63cm/110cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,0
Gewicht [kg]:
7,5
Höhe [cm]:
110,0
max. Höhe [cm]:
110
min. Höhe [cm]:
63
Rollendurchmesser [cm]:
5
Produktart:
Arbeitsbock
Produktkategorie:
Arbeitsböcke
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Konstruktion:
3-Fuß
Tragfähigkeit [kg]:
100
Material:
Stahl
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,31*
€ 77,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 74,30*
€ 88,59*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,19*
€ 88,99*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 75,47*
€ 89,80*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 106,65*
€ 125,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.