Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer, Tragfähigkeit: 200 kg, Rollenbreite: 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer, Tragfähigkeit: 200 kg, Rollenbreite: 350 mm
Materialständer, Tragfähigkeit: 200 kg, Rollenbreite: 350 mm
Materialständer, Tragfähigkeit: 200 kg, Rollenbreite: 350 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD1440
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     Rollst..Kombi
EAN/GTIN:
     4021885069339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
BS-Rollen Materialständer mit Tragerolle und Kugelleiste, stufenlose Höhenverstellung
Rollständer für schwere Materialzuführung

Materialständer mit 2-Fuß Konstruktion. Einfaches Stecksystem bei Montage der Füße.

Produktdaten:

  • Tragrollen stahlverzinkt
  • stufenlose Höhenverstellung
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rollenbreite: 35 cm
  • Rollendurchmesser: 60 mm
  • Höhe min./max.: 75,8cm/119,7cm
  • Kugelleiste mit 8 Kugeln

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,0
Gewicht [kg]:
12
Höhe [cm]:
119,7
max. Höhe [cm]:
110
min. Höhe [cm]:
75,8
Rollendurchmesser [cm]:
60
Produktart:
Arbeitsbock
Produktkategorie:
Arbeitsböcke
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Konstruktion:
2-Fuß
Tragfähigkeit [kg]:
200
Material:
Stahl
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
4
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 136,39*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 117,78*
€ 136,53*
7 Tage
6
€ 5,45*
ab € 118,13*
€ 136,54*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 117,62*
€ 137,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 156,08*
€ 177,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.