Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbügelwagen, 4 Lenkrollen, Tragfähigkeit 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbügelwagen, 4 Lenkrollen, Tragfähigkeit 150kg
Klappbügelwagen, 4 Lenkrollen, Tragfähigkeit 150kg
Klappbügelwagen, 4 Lenkrollen, Tragfähigkeit 150kg
Klappbügelwagen, 4 Lenkrollen, Tragfähigkeit 150kg
Klappbügelwagen, 4 Lenkrollen, Tragfähigkeit 150kg
Klappbügelwagen, 4 Lenkrollen, Tragfähigkeit 150kg
Artikel-Nr.:
     158-BD1450
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     TWG.150
EAN/GTIN:
     4021885117528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Langgutwagen
Klappbügelwagen TWG.150 mit Kunststoffplattform, 2 Lenkrollen und zwei praktischen Tragegriffen
Klappbügelwagen TWG.150

Praktischer Klappbügelwagen mit einklappbarer Kunststoffplattform und zwei seitlichen Tragegriffen.

Produktdaten:

  • Plattformgröße (LxB): 65,3 x 41,5 cm
  • Bereifung: 2x Lenkrollen, 2x Bockrollen
  • Rollendurchm.: 10,0 cm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Gewicht: 8,1 kg

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
65,3
Gewicht [kg]:
8,1
Höhe [cm]:
92,0
Plattformbreite [cm]:
41,5
Plattformlänge [cm]:
65,3
Tiefe [cm]:
41,5
Produktart:
Klappbügelwagen | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Kunststoff
Material Plattform:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 78,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 105,33*
€ 130,44*
€ 4,95*
ab € 105,87*
€ 130,44*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 107,46*
€ 132,69*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.