Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Gabel aus Stahlblech, Radkörper: Kunststoff schwarz, Kugellager, Tragfähigkeit: 50 kg, Durchmesser: 50 mm, ohne Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Gabel aus Stahlblech, Radkörper: Kunststoff schwarz, Kugellager, Tragfähigkeit: 50 kg, Durchmesser: 50 mm, ohne Platte
Lenkrolle Gabel aus Stahlblech, Radkörper: Kunststoff schwarz, Kugellager, Tragfähigkeit: 50 kg, Durchmesser: 50 mm, ohne Platte
Lenkrolle Gabel aus Stahlblech, Radkörper: Kunststoff schwarz, Kugellager, Tragfähigkeit: 50 kg, Durchmesser: 50 mm, ohne Platte
Artikel-Nr.:
     158-BD1650
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A801.A85.050.06
EAN/GTIN:
     4021885131470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Lenkrolle Gabel aus Stahlblech, schwarz zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, thermoplastisches Gummi schwarz,
BS-Rollen® mit Lenkrolle Black Line

  • Gabel aus Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Ø Rad: 50 mm
  • Tragkraft: 50 kg
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi schwarz
  • Bauhöhe: 73 mm
  • Lager: Kugellager
  • Ø Rückenloch: 10.2 mm
  • Radbreite: 18 mm
  • Radkörper: Kunststoff schwarz
  • Ausladung: 26 mm

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
7,3
Raddurchmesser [cm]:
5
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
schwarz
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Gummi
Radkörper:
Kunststoff
Tragfähigkeit [kg]:
50
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 6,24*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,27*
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,27*
1 Tag
7
€ 6,95*
ab € 5,18*
€ 7,56*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.