Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Kugellager, Tragfähigkeit: 60 kg, Durchmesser: 75 mm, ohne Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Kugellager, Tragfähigkeit: 60 kg, Durchmesser: 75 mm, ohne Platte
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Kugellager, Tragfähigkeit: 60 kg, Durchmesser: 75 mm, ohne Platte
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Kugellager, Tragfähigkeit: 60 kg, Durchmesser: 75 mm, ohne Platte
Artikel-Nr.:
     158-BD1680
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A821.A85.075.06
EAN/GTIN:
     4021885131555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit Totalfeststeller Gabel aus Stahlblech, schwarz zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, thermoplastisches Gummi schwarz,
BS-Rollen® mit Lenkrolle und Totalfeststeller Black Line

  • mit Totalfeststeller Gabel aus Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Ø Rad: 75 mm
  • Tragkraft: 60 kg
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi schwarz
  • Bauhöhe: 103 mm
  • Lager: Kugellager
  • Ø Rückenloch: 10.2 mm
  • Radbreite: 25 mm
  • Radkörper: Kunststoff schwarz
  • Ausladung: 38 mm

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,3
Raddurchmesser [cm]:
7,5
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Gummi
Radkörper:
Kunststoff
Tragfähigkeit [kg]:
60
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,58*
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 10,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 7,70*
€ 10,75*
€ 7,95*
ab € 8,62*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.