Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzwanduhr Station Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzwanduhr Station Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Quarzwanduhr Station Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Quarzwanduhr Station Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Artikel-Nr.:
     158-BM0120
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8383 0-07
EAN/GTIN:
     4030275000128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
Bürk Wanduhr Station Dial mit Mineraldeckglas und Strichzifferblatt
BÜRK Wanduhr STATION DIAL

  • Kunststoffgehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
  • Farbe: Silber
  • Durchmesser: 30cm
  • Mineraldeckglas
  • Strichzifferblatt

Lieferung inkl. Batterien

Ausführungen:

  • BM0040: Funkwanduhr
  • BM0120: Quarzwanduhr

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Quarzuhr
Ziffernblatt:
Balkenzifferblatt
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: bahnhofsuhr, bürk bahnhofsuhr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 35,94*
€ 45,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 40,91*
€ 52,16*
€ 4,95*
ab € 40,77*
€ 52,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,30*
€ 56,50*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,38*
€ 57,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5383 0-07
ab € 45,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.