Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzwanduhr, Edelstahlgehäuse gebürstet, 40cm durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzwanduhr, Edelstahlgehäuse gebürstet, 40cm durchm.
Quarzwanduhr, Edelstahlgehäuse gebürstet, 40cm durchm.
Quarzwanduhr, Edelstahlgehäuse gebürstet, 40cm durchm.
Artikel-Nr.:
     158-BM0170
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8999 0-07
EAN/GTIN:
     4030275000333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Bürk Wanduhr Stainless Steel mit Mineraldeckglas und Zahlenzifferblatt
BÜRK Edelstahl Wanduhr

  • Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
  • Farbe: Edelstahl
  • Durchmesser: 40cm
  • Mineraldeckglas
  • Zahlenzifferblatt, weiß

Lieferung inkl. Batterien

Ausführungen:

  • BM0090: Funkwanduhr
  • BM0170: Quarzwanduhr

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
40
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Quarzuhr
Ziffernblatt:
Zahlenzifferblatt arabisch
Material:
Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 71,68*
€ 92,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,00*
€ 93,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 78,58*
€ 99,01*
€ 4,95*
ab € 78,33*
€ 99,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,03*
€ 110,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5999 0-07
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.