Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45 Grad
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45 Grad
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45 Grad
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45 Grad
Artikel-Nr.:
     158-BR250085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR250085
EAN/GTIN:
     4251138221003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-Safety ClassicLine Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45° zur Wandmontage Aufputz und Unterputz
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche

zur Wandmontage Aufputz und Unterputz

  • Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
  • 2 B-SAFETY-Hochleistungsbrauseköpfe
  • Volumenstrom: 16 Liter / Minute (mit integriertem Mengenregulator)
  • Staubkappen verhindern Verschmutzungen innerhalb des Brausekopfes

Material: Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet

Material Becken: Edelstahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet


Weitere Informationen:
Eingangsgröße [Zoll]:
0,75
Norm:
DIN EN 15154-2:2006
Produktart:
Augendusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Volumenstrom [l]:
14
Material:
Messing
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 248,96*
€ 297,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,81*
€ 297,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 253,44*
€ 300,10*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 275,97*
€ 328,55*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,13*
€ 354,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,02*
€ 323,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 253,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.