Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter orange RAL 2000 100 x 120 x 116 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter orange RAL 2000 100 x 120 x 116 cm
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter orange RAL 2000 100 x 120 x 116 cm
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter orange RAL 2000 100 x 120 x 116 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS2001
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-33-6000-1
EAN/GTIN:
     4052462007215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter FB 1000, für Stapler und Kran
BAUER® Südlohn Klappbodenbehälter

  • ideal zum Sammeln, Umfüllen und Lagern von Wertstoffen
  • robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Aufnahmen für Stapler und Kran
  • 4 Kranösen Ø 40 mm
  • 3-fach stapelbar
  • Rollen nachrüstbar

Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Bestell-Nr. BS0900)!


  • Größe: 100,0 x 120,0 x 116,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Fassungsvermögen [l]:
1.000
Gewicht [kg]:
158
Höhe [cm]:
116,0
Tiefe [cm]:
100,0
Produktart:
Klappbodenbehälter
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Tragfähigkeit [kg]:
1500
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
4
Aufnahmen für:
Gabelstapler | Kran
Kippvorgang:
Seilzug
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,14*
€ 824,00*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,53*
€ 824,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,24*
€ 829,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,05*
€ 833,39*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.059,59*
€ 1.118,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,10*
€ 1.330,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,19*
€ 1.324,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,85*
€ 1.293,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,84*
€ 1.273,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,59*
€ 1.260,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1000
ab € 187,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.