Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Schaufel blau RAL 5012 125 x 125 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Schaufel blau RAL 5012 125 x 125 x 40 cm
Stapler-Anbaugeräte Schaufel blau RAL 5012 125 x 125 x 40 cm
Stapler-Anbaugeräte Schaufel blau RAL 5012 125 x 125 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS7100
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4521-01-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462031159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Stapler-Anbaugeräte Schaufel BSI 50, mechanisch
BAUER® Südlohn Schaufeln

  • mechanische Schaufel zum Transportieren und Verladen von Schüttgut
  • schnelle Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

  • Größe: 125,0 x 125,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
125,0
Fassungsvermögen [l]:
500
Gewicht [kg]:
183
Höhe [cm]:
40,0
Tiefe [cm]:
125,0
Produktart:
Schaufel
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
blau
Tragfähigkeit [kg]:
750
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Kippvorgang:
Seilzug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.233,63*
€ 1.354,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,12*
€ 1.354,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.320,18*
€ 1.448,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.320,33*
€ 1.454,70*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.388,93*
€ 1.513,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,77*
€ 1.801,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,73*
€ 1.777,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,41*
€ 1.693,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,28*
€ 1.665,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,93*
€ 1.652,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.