Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fass-Rollwagen verzinkt 66 x 62 x 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Rollwagen verzinkt 66 x 62 x 16 cm
Fass-Rollwagen verzinkt 66 x 62 x 16 cm
Fass-Rollwagen verzinkt 66 x 62 x 16 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS8021
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4455-05-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462018105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fassroller
Bauer Südlohn Fass-Rollwagen FRW-I verzinkt zum Transport von Fässern bis 60,0 cm Durchm.
BAUER® Südlohn Fass-Rollwagen

zum sicheren und leichten Transport von Fässern

  • für einen Fass-Durchmesser bis Ø 600 mm
  • robuste Stahlblechkonstruktion
  • mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
66,0
Durchmesser [cm]:
60
Gewicht [kg]:
11
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
62,0
Produktart:
Fass-Rollwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Lenkrollen:
4
Tragfähigkeit [kg]:
300
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: BAUER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 132,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,96*
€ 132,77*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,48*
€ 146,24*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,80*
€ 153,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 132,30*
€ 161,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.