Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Rollwagen verzinkt 62,5 x 62 x 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Rollwagen verzinkt 62,5 x 62 x 21 cm
Fass-Rollwagen verzinkt 62,5 x 62 x 21 cm
Fass-Rollwagen verzinkt 62,5 x 62 x 21 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS8022
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4455-06-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462018136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fassroller
Bauer Südlohn Fass-Rollwagen FRW-II verzinkt zum Transport von Fässern bis 60,0 cm Durchm.
BAUER® Südlohn Fass-Rollwagen

zum sicheren und leichten Transport von Fässern

  • für einen Fass-Durchmesser bis Ø 600 mm
  • robuste Stahlblechkonstruktion
  • mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
62,5
Durchmesser [cm]:
60
Gewicht [kg]:
13
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
62,0
Produktart:
Fass-Rollwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Lenkrollen:
4
Tragfähigkeit [kg]:
300
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: BAUER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 189,63*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,25*
€ 189,65*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,38*
€ 192,24*
€ 4,95*
ab € 170,50*
€ 202,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 170,77*
€ 202,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.