Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Rollwagen verzinkt 70 x 62 x 102,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Rollwagen verzinkt 70 x 62 x 102,5 cm
Fass-Rollwagen verzinkt 70 x 62 x 102,5 cm
Fass-Rollwagen verzinkt 70 x 62 x 102,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS8023
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4455-07-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462018167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fassroller
Bauer Südlohn Fass-Rollwagen FRW-III verzinkt zum Transport von Fässern bis 60,0 cm Durchm.
BAUER® Südlohn Fass-Rollwagen

zum sicheren und leichten Transport von Fässern

  • für einen Fass-Durchmesser bis Ø 600 mm
  • robuste Stahlblechkonstruktion
  • mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Durchmesser [cm]:
60
Gewicht [kg]:
20
Höhe [cm]:
102,5
Tiefe [cm]:
62,0
Produktart:
Fass-Rollwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Ausstattung:
Schiebegriff
Lenkrollen:
4
Tragfähigkeit [kg]:
300
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: BAUER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,74*
€ 258,59*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,25*
€ 258,62*
€ 4,95*
ab € 231,59*
€ 272,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 233,41*
€ 272,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,94*
€ 272,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,19*
€ 306,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,92*
€ 297,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.