Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Kunststoff Briefkasten Piano Klavierlack Optik, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Kunststoff Briefkasten Piano Klavierlack Optik, Schwarz
Burg Wächter Kunststoff Briefkasten Piano Klavierlack Optik, Schwarz
Burg Wächter Kunststoff Briefkasten Piano Klavierlack Optik, Schwarz
Artikel-Nr.:
     158-BW1390
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Piano 886 S
EAN/GTIN:
     4003482356203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Burg Wächter Briefkasten Piano 886 Kunststoff schwarz in Klavierlack Optik
BURG WÄCHTER Briefkasten Piano

Edler Kunststoff-Briefkasten in Klavierlack Optik.

  • Doppelfunktion: Zeitungshalter und Einwurffach
  • inkl. Montagematerial
  • Klappe rastet beim Öfnen sanft ein
  • Einwurf (BxH): 32,5 x 3,4 cm
  • Kunststoff

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,0
Einwurfbreite [cm]:
32,5
Einwurfhöhe [cm]:
3,4
Höhe [cm]:
40,0
Tiefe [cm]:
17,8
Produktart:
Briefkasten
Produktkategorie:
Briefkästen
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Stilrichtung:
modern
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: briefkasten burg wächter, briefkasten, BURG-WÄCHTER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,71*
€ 167,85*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 136,69*
€ 169,12*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 151,74*
€ 186,60*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 164,55*
€ 202,90*
€ 4,95*
ab € 165,66*
€ 202,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.