Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Edelstahl Briefkasten Amrum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Edelstahl Briefkasten Amrum
Burg Wächter Edelstahl Briefkasten Amrum
Burg Wächter Edelstahl Briefkasten Amrum
Burg Wächter Edelstahl Briefkasten Amrum
Burg Wächter Edelstahl Briefkasten Amrum
Artikel-Nr.:
     158-BW1400
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Amrum 3867 Ni
EAN/GTIN:
     4003482081402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter Briefkasten Amrum Edelstahl mit transparentem Schutzlack
BURG WÄCHTER Briefkasten Amrum

Moderner und optisch hochwertiger Edelstahl Briefkasten

  • Versiegelung durch kratzfesten Schutzlack
  • sehr geräumig
  • rostfrei
  • Öffnungsstopp
  • Schutz vor Feuchtigkeit durch aufklappbares Regendach
  • Einwurf (BxH): 33,2 x 3,1 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
37,7
Einwurfbreite [cm]:
33,2
Einwurfhöhe [cm]:
3,1
Höhe [cm]:
32,0
Tiefe [cm]:
11,5
Produktart:
Briefkasten
Produktkategorie:
Briefkästen
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Stilrichtung:
klassisch
Material:
Edelstahl
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,57*
€ 98,80*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 79,70*
€ 98,82*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 80,34*
€ 99,71*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 80,45*
€ 100,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 101,07*
€ 118,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
08150
ab € 78,15*
Ähnlich
Burg-Wächter
20200
ab € 58,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.