Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter WinSafe WR 60 Fenster- und Türensicherung, ohne Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter WinSafe WR 60 Fenster- und Türensicherung, ohne Zylinder
Burg Wächter WinSafe WR 60 Fenster- und Türensicherung, ohne Zylinder
Burg Wächter WinSafe WR 60 Fenster- und Türensicherung, ohne Zylinder
Artikel-Nr.:
     158-BW1500
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Winsafe WR 60 W SB
EAN/GTIN:
     4003482383513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diebstahlschutz für Caravan
Diebstahlsicherung für Caravan
Fenster Riegel
Fensterriegel
Burg Wächter WinSafe WR 60 Tür- und Fensterriegel Komfort-Riegel aus Stahl, Rechts und links verwendbar


Komfort-Riegel für Türen und Fenster

  • stabiler Schließkasten aus Stahl
  • elegante Optik und angenehme Haptik
  • Rechts und links verwendbar
  • für Türen, Tore, Fenster, Dachfenster, Hebe-/Schiebetüre, Wohnwagen, Boote, etc.
  • ohne Zylinderschloss

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,0
Höhe [cm]:
4,5
Produktart:
Fenstersicherung | Türsicherung
Produktkategorie:
Tür- und Fenstersicherung
Riegel:
Einzelriegel
Material:
Kunststoff | Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,10*
€ 20,25*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 20,27*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,41*
€ 26,78*
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 26,78*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.