Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 72
Burg Wächter Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 72
Burg Wächter Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 72
Burg Wächter Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 72
Artikel-Nr.:
     158-BW2760
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     72/25 SB
EAN/GTIN:
     4003482179918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 72 Bügel und Korpus verchromt
Burg Wächter Combi Lock 72 Vorhängeschloss

Verstellbares Zahlen-Vorhängeschloss Combi Lock 72

  • Bügel und Korpus verchromt
  • 3 Zahlenrollen

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
3,5
Gesamthöhe [cm]:
5,8
Gewicht [g]:
50
Lichte Bügelhöhe [cm]:
1,65
Lichte Bügelweite [cm]:
0,9
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Schloss:
Zahlenschloss
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,70*
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,70*
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 8,14*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,59*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.