| |
|
| Artikel-Nr.: 158-BW2780 Herst.-Nr.: PS 110 K EAN/GTIN: 4003482490006 |
| | |
|
| | |
| Burg Wächter Pure Safe Möbeltresor PS 110 K solider einwandiger Korpus Burg Wächter Pure Safe MöbeltresorSolider Tresor zum Verschließen von Wertsachen. - doppelwandige Tür
- verstärkter Riegelbolzen
- mit Aufbohrschutz
- für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. 2x Schraube 8x50)
- geeignet zum Einbau in Schränke
Volumen: 6,7 l Verschluss: mit Doppelbartschloss (2x Schlüssel) Außenmaße (HxBxT): 18,0 x 28,0 x 20,0 cm Innenmaße (HxBxT): 17,6 x 27,6 x 14,3 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 28,0 | Höhe [cm]: | 18,0 | Tiefe [cm]: | 28,0 | Produktart: | Tresor | Produktkategorie: | Schränke | Farbe: | anthrazit | Verschluss: | Doppelbartschloss | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,30* | € 106,15* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 83,10* | € 106,84* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 83,10* | € 106,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,28* | € 125,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 104,47* | € 136,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|