Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Möbeltresor PS 130 K, Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Möbeltresor PS 130 K, Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Burg Wächter Möbeltresor PS 130 K, Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Burg Wächter Möbeltresor PS 130 K, Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Burg Wächter Möbeltresor PS 130 K, Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     158-BW2800
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PS 130 K
EAN/GTIN:
     4003482490204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Burg Wächter Pure Safe Möbeltresor PS 130 K mit Fachboden herausnehmbar, solider einwandiger Korpus, mit Ordnertiefe
Burg Wächter Pure Safe Möbeltresor

Solider Tresor zum Verschließen von Wertsachen.

  • doppelwandige Tür
  • verstärkter Riegelbolzen
  • mit Aufbohrschutz
  • für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. 2x Schraube 8x50)
  • geeignet zum Einbau in Schränke
  • mit Ordnertiefe
  • mit herausnehmbaren Fachboden

Volumen: 38,80 l

Verschluss: mit Doppelbartschloss (2x Schlüssel)

Außenmaße (HxBxT): 32,0 x 44,0 x 35,0 cm

Innenmaße (HxBxT): 31,6 x 43,6 x 29,3 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
44,0
Höhe [cm]:
32,0
Tiefe [cm]:
35,0
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
anthrazit
Verschluss:
Doppelbartschloss
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Tresor, Schlüssel, Doppelbartschloss, BURG-WÄCHTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 184,20*
€ 223,33*
€ 4,95*
ab € 184,42*
€ 223,33*
€ 2,95*
ab € 189,44*
€ 236,38*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 216,84*
€ 261,25*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.