Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Möbeltresor mit Einwurfschlitz, Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Möbeltresor mit Einwurfschlitz, Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Burg Wächter Möbeltresor mit Einwurfschlitz, Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Burg Wächter Möbeltresor mit Einwurfschlitz, Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Burg Wächter Möbeltresor mit Einwurfschlitz, Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     158-BW2880
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PS 120 K EWS
EAN/GTIN:
     4003482491003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Burg Wächter Pure Safe Möbeltresor PS 120 K EWS mit Einwurfschlitz und herausnehmbaren Fachboden, solider einwandiger Korpus
Burg Wächter Pure Safe Möbeltresor

Solider Tresor zum Verschließen von Wertsachen.

  • mit Einwurfschlitz
  • doppelwandige Tür
  • verstärkter Riegelbolzen
  • mit Aufbohrschutz
  • für Wand-und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. 2x Schraube 8x50)
  • geeignet zum Einbau in Schränke
  • mit herausnehmbaren Fachboden

Volumen: 20,50 l

Verschluss: mit Doppelbartschloss (2x Schlüssel)

Außenmaße (HxBxT): 25,5 x 35,0 x 30,0 cm

Innenmaße (HxBxT): 25,1 x 34,6 x 24,3 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,0
Höhe [cm]:
25,5
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
anthrazit
Verschluss:
Doppelbartschloss
Weitere Suchbegriffe: möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Tresor, Schlüssel, Doppelbartschloss, Einwurfschlitz, BURG-WÄCHTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,80*
€ 177,34*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 142,23*
€ 178,54*
€ 4,95*
ab € 141,75*
€ 178,54*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.