Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Stahl-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Stahl-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Design Stahl-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Design Stahl-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Design Stahl-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA840943
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 4/3
EAN/GTIN:
     4050576000399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Design Stahl-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Stilsperrpfosten Ø 7,6 cm

Absperrpfosten zum Aufdübeln auf Bodenplatte.

  • ortsfest
  • Bodenplatte 20,0 x 20,0 cm
  • glatte Ausführung mit dekorativer Abschlusskappe
  • hochwertige, solide Bauweise
  • setzt wirkungsvolle Akzente im repräsentativen Umfeld

Material: Stahl

Technische Daten:

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7021

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm + Kopf

Gewicht: 6,0 - 10,8 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 123,07*
€ 154,97*
€ 4,95*
ab € 127,60*
€ 160,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 128,04*
€ 160,59*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
KSK 840504
ab € 21,53*
Zubehör
Urbanus
10x VSG 840562
ab € 63,46*
Zubehör
Urbanus
HOE 840511
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.