Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Stahl-Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Stahl-Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Design Stahl-Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Design Stahl-Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Design Stahl-Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA840944
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 4/4 DK
EAN/GTIN:
     4050576000412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Design Stahl-Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse
Stilsperrpfosten Ø 7,6 cm

herausnehmbarer Absperrpfosten mit Bodenhülse und Dreikant Verschluss.

  • herausnehmbar, mit Bodenhülse
  • Verriegelung über Dreikantschloss
  • glatte Ausführung mit dekorativer Abschlusskappe
  • hochwertige, solide Bauweise
  • setzt wirkungsvolle Akzente im repräsentativen Umfeld

Material: Stahl

Technische Daten:

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7021

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm + Kopf

Gewicht: 6,0 - 10,8 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6,2
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
anthrazit
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 238,62*
€ 290,77*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 237,62*
€ 290,77*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,77*
€ 346,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
AS 4/2
ab € 133,09*
Ähnlich
Mannus
AS 4/4 CO
ab € 263,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.