Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA855323
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-03-0014 / ASE 32/3
EAN/GTIN:
     4050576008692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf rund, Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte

  • ortsfest
  • Bodenplatte 20,0 x 20,0 cm
  • mit Rundkopf
  • schlanke Ausführung
  • anspruchsvolle Optik
  • für repräsentative Aufgaben
  • hochwertige Ausstrahlung
  • technisch funktionales Design mit anspruchsvoller Schmuckwirkung

Material: Edelstahl

 

Technische Daten:

Oberfläche: geschliffen

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: je nach Ausführung zwischen 4,5 – 8,7 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
4,6
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,07*
€ 159,15*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 159,76*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,84*
€ 168,64*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,51*
€ 170,85*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 172,08*
€ 209,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,08*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,54*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,27*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 19,29*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 19,01*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 32,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.