Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle
Artikel-Nr.:
     158-CA855329
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     ASE 32/9
EAN/GTIN:
     4050576079777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf rund, Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte

  • dank der Sollbruchstelle bleibt das Fundament und der Pfosten im Falle einer Krafteinwirkung unbeschädigt
  • ortsfest
  • Bodenplatte Ø 14,0 cm
  • mit Rundkopf
  • schlanke Ausführung
  • anspruchsvolle Optik
  • für repräsentative Aufgaben
  • hochwertige Ausstrahlung
  • technisch funktionales Design mit anspruchsvoller Schmuckwirkung

Material: Edelstahl

 

Technische Daten:

Oberfläche: geschliffen

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: je nach Ausführung zwischen 4,5 – 8,7 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
5,2
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Sollbruchstelle
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,69*
€ 250,59*
€ 4,95*
ab € 205,86*
€ 250,62*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 204,21*
€ 250,62*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,62*
€ 298,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-08-0010
ab € 181,94*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0013
ab € 126,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.