Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 102 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 102 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 102 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 102 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 102 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA855341
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     ASE 34/1
EAN/GTIN:
     4050576000443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Einbetonieren
Edelstahl-Sperrpfosten, rund, Ø 10,2 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren

  • ortsfest
  • zur repräsentativen Abgrenzung von Fußgängerbereichen
  • hochwertige Designausführung

Material: Edelstahl

 

Technische Daten:

Oberfläche: geschliffen/glasperlengestrahlt

Pfosten Ø: 10,2 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 5,7 - 9,2 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10,2
Gewicht [kg]:
5,9
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,68*
€ 136,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,09*
€ 137,57*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,10*
€ 142,98*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 145,57*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 136,57*
€ 169,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,08*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,54*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,27*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 19,29*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 19,01*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 32,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.