Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Design Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Design Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Design Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA855361
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     ASE 36/1
EAN/GTIN:
     4050576129946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Design Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Einbetonieren
Edelstahl-Sperrpfosten rund, Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren

  • ortsfest
  • Sperrpfosten in Schmuckausführung
  • Ringe aus dem Rohr herausgearbeitet
  • für den Einsatz in weiträumigen Stadt- und Parkbereichen
  • Ösenmontage nicht möglich

Material: Edelstahl

 

Technische Daten:

Oberfläche: geschliffen

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: je nach Ausführung zwischen 4,5 – 8,7 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
4,8
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,44*
€ 209,27*
€ 4,95*
ab € 168,21*
€ 209,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 168,94*
€ 209,29*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
ASE 36/2
ab € 177,44*
Ähnlich
Mannus
2-11-076-04-0064 / ASE 36/4 DK
ab € 204,04*
Ähnlich
Mannus
ASE 36/4 CO
ab € 261,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.