Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpoller Easy Twist, mit Flachkopf, Durchm.: 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlpoller Easy Twist, mit Flachkopf, Durchm.: 102 mm
Edelstahlpoller Easy Twist, mit Flachkopf, Durchm.: 102 mm
Edelstahlpoller Easy Twist, mit Flachkopf, Durchm.: 102 mm
Edelstahlpoller Easy Twist, mit Flachkopf, Durchm.: 102 mm
Edelstahlpoller Easy Twist, mit Flachkopf, Durchm.: 102 mm
Artikel-Nr.:
     158-CA888131
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-44-0007
EAN/GTIN:
     4050576177947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Edelstahlpoller Easy Twist, mit Flachkopf Bodenhülse mit Dreh-Klemmverschluss und Dreikantschloss
Edelstahlabsperrpfosten Easy Twist

Der Edelstahlpfosten Easy Twist ist besonders geeignet für die Sicherung von Treppen und anderen Abgängen, auf speziellen Untergründen wie z.B Beton, Marmor oder Metall.

Besonders einfach ist das Herausnehmen des Pfostens durch den neuartigen Dreh-Klemm-Verschluss.

  • einfache Handhabung
  • mit Bodenhülse
  • besonders flache Einbautiefe von nur 3,5 cm
  • herausnehmbar
  • mit Dreh-Klemm-Verschluss
  • Verriegelung über Dreikantverschluss
  • Rundkopf
  • Sicherung gem. EN115

Oberfläche/Material: Edelstahl

Farbe: silber

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Einbautiefe: 3,5 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
silber
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
herausnehmbar
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,84*
€ 266,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,55*
€ 266,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,20*
€ 266,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,76*
€ 291,19*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 284,96*
€ 339,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,15*
€ 403,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,55*
€ 354,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,94*
€ 348,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,96*
€ 339,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,08*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,57*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,27*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 19,33*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,96*
Zubehör
Urbanus
EZR 1
ab € 19,09*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 32,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.