Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten, Maße: 70 x 70mm, herausnehmbar mit Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten, Maße: 70 x 70mm, herausnehmbar mit Bodenhülse
Stahl-Absperrpfosten, Maße: 70 x 70mm, herausnehmbar mit Bodenhülse
Stahl-Absperrpfosten, Maße: 70 x 70mm, herausnehmbar mit Bodenhülse
Stahl-Absperrpfosten, Maße: 70 x 70mm, herausnehmbar mit Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     158-CA888143
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-02-0060
EAN/GTIN:
     4050576199840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten aus Stahl SPU 702 herausnehmbar mit Bodenhülse


Oberfläche/Material:

  • Stahl feuerverzinkt
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

 

Farbe: rot/silber

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
silber | weiß
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend | herausnehmbar
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Flachkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 69,88*
€ 89,67*
€ 4,95*
ab € 69,88*
€ 89,67*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-14-070-04-0498
ab € 93,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.