Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 122,6 x 65 x 50 cm 2 Böden Version: 03 - Farbe: Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 122,6 x 65 x 50 cm 2 Böden Version: 03 - Farbe: Lichtgrau
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 122,6 x 65 x 50 cm 2 Böden Version: 03 - Farbe: Lichtgrau
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 122,6 x 65 x 50 cm 2 Böden Version: 03 - Farbe: Lichtgrau
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 122,6 x 65 x 50 cm 2 Böden Version: 03 - Farbe: Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     158-CB0462.03
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1160-000|S10163 03
EAN/GTIN:
     4064615343330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 2 Einlegeböden

Ausgewählte Version: 03 - Farbe: Lichtgrau

C+P Feuerschutzschrank Certos mit Abdeckplatte

Feuerschutzschrank mit Abdeckplatte und verstärkten Wänden zum Schutz vor leichten Einbruchversuchen und Bränden.

  • allseitig doppelwandig und gedämmt
  • mit 25 mm starken Isolierplatten Klasse A1 (DIN 4102)
  • Türöffnungswinkel von 180° für leichten Zugriff
  • 5-fach Bolzenriegelwerk (3x seitlich, je 1x oben/unten)
  • Klingengriff
  • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Inneneinrichtung in 15 mm Raster verstellbar

Traglast Böden: 70 kg

Material Platte: Direktbeschichtete Spanplatte (DBS)

Oberfläche Platte: Kunststoff-Dekor (Melaminharz)

Stärke Platte: 25 mm


  • Version: 03 - Farbe: Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 122,6 x 65,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
65,0
Höhe [cm]:
122,6
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
grau | blau | Akazie | Ahorn
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Fächer:
3
Anzahl Türen:
1
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Eigenschaft:
feuergeschützt | diebstahlsicher
Farbe Gehäuse:
grau | weiß
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Material:
Stahl | Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank ahorn, drehtür schrank, flügeltürenschrank cp, Schrank, Stahl, Flügeltüren, feuergeschützt, Certos, Doppelbart-Sicherheitsschloss, CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.166,96*
€ 1.357,52*
€ 4,95*
ab € 1.166,23*
€ 1.357,52*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,52*
€ 1.615,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,57*
€ 1.604,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,43*
€ 1.523,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,85*
€ 1.468,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,96*
€ 1.388,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.