Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal mit Rückwand Serie 13, Größe (HxBxT): 83,0 x 70,0 x 30,0 cm Version: 02 - Farbe: Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, Größe (HxBxT): 83,0 x 70,0 x 30,0 cm Version: 02 - Farbe: Enzianblau
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, Größe (HxBxT): 83,0 x 70,0 x 30,0 cm Version: 02 - Farbe: Enzianblau
Artikel-Nr.:
     158-CB0471.02
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     134013-02|S10002 02
EAN/GTIN:
     4025314230178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13 mit 3 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg

Ausgewählte Version: 02 - Farbe: Enzianblau

C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13

Stabiles Stahlregal mit 3 Einlegeböden.

  • Inneneinrichtung in 15 mm Raster verstellbar
  • Korpus aus stabilem Stahl

Traglast Böden: 50 kg


  • Version: 02 - Farbe: Enzianblau
  • Größe (HxBxT): 83,0 x 70,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Höhe [cm]:
83,0
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Büroregal
Produktkategorie:
Regale
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Einlegeboden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 700mm breit, Stahl, Regal, Serie 13, Rückwand, CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 213,91*
€ 262,63*
€ 4,95*
ab € 213,61*
€ 262,63*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,43*
€ 309,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.