Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Kraftstoffrolley 53 Liter, mit Zapfpistolenpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Kraftstoffrolley 53 Liter, mit Zapfpistolenpumpe
CEMO Kraftstoffrolley 53 Liter, mit Zapfpistolenpumpe
CEMO Kraftstoffrolley 53 Liter, mit Zapfpistolenpumpe
CEMO Kraftstoffrolley 53 Liter, mit Zapfpistolenpumpe
Artikel-Nr.:
     158-CM0110
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10047
EAN/GTIN:
     4052886280355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
CEMO Kraftstofftrolley mit UN-Zulassung für Kraftstofftransport
Kraftstoffrolley 53 Liter

  • mit UN-Zulassung für Kraftstofftransport
  • Material: HD-PE
  • mit Rädern und Handgriff
  • Zapfpistolenpumpe 7,5l/min.
  • 3 Meter Zapfschlauch
  • Befüllstutzen mit integrierter Entflüftung
  • integrierte Vertiefung für Zurrgurte
  • mit oder ohne Ex0-Einsatz (explosionsunterdrückend)

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
42,0
Fassungsvermögen [l]:
53
Höhe [cm]:
87,0
Tiefe [cm]:
33,0
Zapfschlauch [m]:
3
Produktart:
Kraftstofftrolley
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Pumpe:
Zapfpistolenpumpe
Volumenstrom [l/min]:
7,5
Material:
Polyethylen
Zulassung:
UN-Zulassung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,42*
€ 268,11*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 217,12*
€ 268,14*
€ 4,95*
ab € 251,82*
€ 310,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 251,93*
€ 310,11*
Frei Haus
ab € 308,15*
€ 371,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,11*
€ 341,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.