Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Wagen für Stahl- und Kunststofffässer 200l,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Wagen für Stahl- und Kunststofffässer 200l,
CEMO Wagen für Stahl- und Kunststofffässer 200l,
CEMO Wagen für Stahl- und Kunststofffässer 200l,
Artikel-Nr.:
     158-CM0330
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10607
EAN/GTIN:
     4052886251461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasstransportwagen
Fasswagen
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
CEMO Transportwagen für 200 l Stahl- und Kunststofffässer mit Halter für Zapfpistole, Schlauch und Kabel
CEMO Fässerwagen

  • Wagen für Stahl- und Kunststofffässer 200 Liter
  • 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen
  • lackierter Stahlrohrrahmen
  • Halter für Zapfpistole, Schlauch und Kabel

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
60
Gewicht [kg]:
23
Produktart:
Fass-Rollwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Ausstattung:
Schiebegriff
Bockrollen:
2
Lenkrollen:
2
Material:
Stahl, lackiert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 435,51*
€ 499,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,42*
€ 514,16*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,70*
€ 516,11*
€ 4,95*
ab € 474,85*
€ 539,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 512,42*
€ 580,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,90*
€ 691,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,33*
€ 678,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,77*
€ 650,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,60*
€ 634,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,42*
€ 609,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.