| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CM0430 Herst.-Nr.: 10439 EAN/GTIN: 4052886340691 |
| | |
|
| | |
| CEMO elektrische Fasspumpe Allround-Set Tauchtiefe 1000 mm, Motor 230 VAC, 850 W CEMO elektrische Fasspumpe - dichtungsloses Pumpwerk
- keine Toträume
- unempfindlich gegen Verschmutzung und aggressive Umgebungen
- Tauchtiefe 100cm
- Motor p400-A-230, 850 W
- Pumpwerk DL-PP-R-HC
- 2 Meter Schlauch PVC
- verstärkt DN 25
- Zapfpistole PP/FP/HC DN 25
- inkl. Fassadapter und Wandhalterung zur Aufbewahrung
Weitere Informationen: | | Tauchtiefe [cm]: | 100 | Produktart: | Elektropumpe | Produktkategorie: | Pumpen | Druck [Bar]: | 2,0 | Förderstrom [l/min]: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.449,41* | € 1.592,43* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.770,13* | € 1.938,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.815,54* | € 1.982,39* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.808,33* | € 1.982,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|