Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO elektrische Fasspumpe EX-geschützt, Pumpe, Motor und Zapfhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO elektrische Fasspumpe EX-geschützt, Pumpe, Motor und Zapfhahn
CEMO elektrische Fasspumpe EX-geschützt, Pumpe, Motor und Zapfhahn
CEMO elektrische Fasspumpe EX-geschützt, Pumpe, Motor und Zapfhahn
Artikel-Nr.:
     158-CM0450
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10441
EAN/GTIN:
     4052886340745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
CEMO elektrische Fasspumpe Exklusiv-Set Ex-geschützte Ausführung Tauchtiefe 1000 mm, Motor EX700, 700 W
CEMO elektrische Fasspumpe

  • dichtungsloses Pumpwerk
  • keine Toträume, leicht zu reinigen
  • kurzer Trockenlauf möglich
  • Tauchtiefe 100cm
  • Motor EX700, 700 W
  • Pumpwerk Niro-A
  • 2 Meter Lösemittelschlauch DN25
  • Schlaucheinbindung MS 1 1/4 Zoll
  • Zapfpistole MS/PTFE
  • Potential Ausgleichskabel
  • inkl. Fassadapter und Wandhalterung zur Aufbewahrung

Weitere Informationen:
Tauchtiefe [cm]:
100
Produktart:
Elektropumpe
Produktkategorie:
Pumpen
Druck [Bar]:
0,7
Förderstrom [l/min]:
110
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.608,52*
€ 2.821,28*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.208,43*
€ 3.431,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3.391,08*
€ 3.627,74*
€ 4,95*
ab € 3.153,12*
€ 3.627,74*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.627,74*
€ 4.317,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.587,43*
€ 4.269,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.469,64*
€ 4.128,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.411,97*
€ 4.060,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.391,08*
€ 4.035,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.