| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CM0460 Herst.-Nr.: 10054 EAN/GTIN: 4052886254332 |
| | |
|
| | |
| CEMO Handpumpe für Kanister bis 30l Polypropylen und Polyethylen, lebensmittelecht CEMO Handpumpen - Material: Polypropylen und Polyethylen
- lebensmittelecht
- doppeltwirkend
- Auslassstutzen geeignet für Anschluss eines DN 25 Schlauches
- geeignet für bspw. Propionsäure, Melasse Schmierstoffe, AdBlue, Reinigungsmittel, Flüssigdünger, flüssige Futtermittel, Pflanzenschutzmittel etc.
- nicht geeignet für leicht entzündliche Stoffe und starke Lösemittel
- für Kanister bis 30 Liter
- inkl. Adapter C57 u. C63
- Rohrdruchmesser 4,1 cm
- Tauchtiefe max. 42,0 cm
- Auslass 2,0 cm
Weitere Informationen: | | Tauchtiefe [cm]: | 42 | Produktart: | Handpumpe | Produktkategorie: | Pumpen | Fördermenge [l/Hub]: | 0,16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,70* | € 101,84* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 85,68* | € 109,56* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 83,07* | € 109,56* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,40* | € 110,33* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 100,92* | € 127,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|