| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CM0480 Herst.-Nr.: 10273 EAN/GTIN: 4052886325162 |
| | |
|
| | |
| CEMO Handpumpe für IBC Fässer 1000 l Polypropylen und Polyethylen, lebensmittelecht CEMO Handpumpen - Material: Polypropylen und Polyethylen
- lebensmittelecht
- doppeltwirkend
- Auslassstutzen geeignet für Anschluss eines DN 25 Schlauches
- geeignet für bspw. Propionsäure, Melasse Schmierstoffe, AdBlue, Reinigunsmitte, Flüssigdünger, flüssige Futtermittel, Pflanzenschutzmittel etc.
- nicht geeignet für leicht entzündliche Stoffe und starke Lösemittel
- für IBC Fässer 1000 Liter
- inkl. Adapter S56x4 u. 2 Zoll BSP
- Rohrdruchmesser 4,1 cm
- Tauchtiefe max. 118,5 cm
- Auslass 2,0 cm
Weitere Informationen: | | Tauchtiefe [cm]: | 118,5 | Produktart: | Handpumpe | Produktkategorie: | Pumpen | Fördermenge [l/Hub]: | 0,40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Fasspumpe, Hand-Kolbenpumpe, Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Gefahrguttank, Gefahrstofftank, drehkolbenpumpe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,82* | € 155,21* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,07* | € 173,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 141,56* | € 177,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 147,16* | € 185,04* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 147,25* | € 185,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|