Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Beanie Watch Hat Strickmütze in verschiedenen Farben, One Size Version: 16 - Farbe: winterweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Beanie Watch Hat Strickmütze in verschiedenen Farben, One Size Version: 16 - Farbe: winterweiß
Carhartt Beanie Watch Hat Strickmütze in verschiedenen Farben, One Size Version: 16 - Farbe: winterweiß
Artikel-Nr.:
     158-CT1000.16
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     A18WWH
EAN/GTIN:
     0192776225883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beanie Mütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Carhartt Beanie Watch Hat Strickmütze Strickgewebe sorgt für zusätzliche Wärme und besseren Tragekomfort

Ausgewählte Version: 16 - Farbe: winterweiß

Carhartt Watch Hat Strickmütze

Das Rip-Strick-Gewebe sorgt für zusätzliche Wärme und besseren Tragekomfort

Material: 100% Polyacryl

Größe: One Size


  • Version: 16 - Farbe: winterweiß
Weitere Informationen:
Produktart:
Mütze
Produktkategorie:
Kappen und Mützen
Farbe:
weiß
Typ:
Damen | Herren
Material:
Polyacryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 13,96*
€ 20,28*
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 20,28*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.