Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Hooded Sweatshirt Kapuzenpullover navy Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Hooded Sweatshirt Kapuzenpullover navy Version: L - Größe: L
Carhartt Hooded Sweatshirt Kapuzenpullover navy Version: L - Größe: L
Carhartt Hooded Sweatshirt Kapuzenpullover navy Version: L - Größe: L
Carhartt Hooded Sweatshirt Kapuzenpullover navy Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-CT1017.L
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     K121-472-L
EAN/GTIN:
     0035481976032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Carhartt Hooded Sweatshirt Kapuzenpullover navy mit Kapuze, Vordertasche, elastische Bündchen

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Carhartt Hooded Sweatshirt Kapuzenpullover

  • große Fonttasche
  • dreiteilige Kapuze mit Zugband
  • elastische Bündchen

Farbe: schwarz, grau, navy, grün

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Farbe grau: 70% Baumwolle, 30% Polyester

Gewicht: 356 g

Größe: S - 2XL

Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle!


  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Pullover
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.