Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Logo Sleeve Graphic Kapuzenpullover dunkelblau, Größe: S - 2XL Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Logo Sleeve Graphic Kapuzenpullover dunkelblau, Größe: S - 2XL Version: L - Größe: L
Carhartt Logo Sleeve Graphic Kapuzenpullover dunkelblau, Größe: S - 2XL Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-CT1055.L
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     K288-472-L
EAN/GTIN:
     0035481975271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Carhartt Logo Sleeve Graphic Kapuzenpullover dunkelblau mit Kapuze, Vordertasche, elastische Bündchen

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Carhartt® Logo Graphic Kapuzenpullover

Der Carhartt® Kapuzenpullover kommt mit einer hohen Qualitiät und eignet sich dank der bewegungsfreien Passform als Arbeits- und Freizeitkleidung.

  • Carhartt® Schriftzug am Ärmel

  • wohlwollend warmhaltend

  • ideale Bewegungsfreiheit

  • justierbare Kapuze mit Kordelzug

  • anliegende Bauchtasche

Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle!


  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Pullover
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
dunkelblau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
New Navy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 53,68*
€ 70,03*
€ 4,95*
ab € 53,74*
€ 70,03*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.