Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Arbeitshose Rugged utility double front grün, Bundweite: 30 - 42, Länge Version: 32_32 - Weite: 32, Länge: 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Arbeitshose Rugged utility double front grün, Bundweite: 30 - 42, Länge Version: 32_32 - Weite: 32, Länge: 32
Carhartt Arbeitshose Rugged utility double front grün, Bundweite: 30 - 42, Länge Version: 32_32 - Weite: 32, Länge: 32
Artikel-Nr.:
     158-CT1070.32_32
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     103340-217-32/32
EAN/GTIN:
     0192776197777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Carhartt Arbeitshose Rugged utility double front grün mit Werkzeug-Taschen, dreifache Hauptnähte

Ausgewählte Version: 32_32 - Weite: 32, Länge: 32

Carhartt® Rugged utility double front Arbeitshose

Die Carhartt® Arbeitshose Rugged utility eigent sich ideal für grobes Terrain und bleibt dank verstärkter Front extrem langlebig.

  • erleichterte Bewegungsfreiheit

  • langlebige Qualität

  • dreifach verstärkte Nähte

  • doppelt verstärkte Frontseite

  • Hangöse am rechte Bein

  • Hintertschen für Werkzeug geeignet


  • Version: 32_32 - Weite: 32, Länge: 32
Weitere Informationen:
Baumwollanteil [%]:
99 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grün
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Elasthan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 70,15*
€ 91,29*
€ 4,95*
ab € 70,68*
€ 91,29*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.