Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Detroit Jacke braun, Größe: S - 2XL Version: 2XL - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Detroit Jacke braun, Größe: S - 2XL Version: 2XL - Größe: 2XL
Carhartt Detroit Jacke braun, Größe: S - 2XL Version: 2XL - Größe: 2XL
Artikel-Nr.:
     158-CT1080.2XL
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     103828-BRN-2XL
EAN/GTIN:
     0192776182940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Carhartt Detroit Jacke braun mit Brusttasche, 2 Innentaschen, Reißverschluss mit Sturmklappe

Ausgewählte Version: 2XL - Größe: 2XL

Carhartt® Detroit Jacke

Dank der hohen Straparzierfähigkeit ist die Detroit Jacke von Carhartt® ein langlebiger Begleiter in der Freizeit und bei der Arbeit.

  • umgeklappter Kragen
  • Ärmel mit weichem Nylon ausgekleidet
  • 2 Außen- und Innetaschen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • innenliegende Sturmklappe
  • dreifach gesteppte Hauptnähte

Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle!


  • Version: 2XL - Größe: 2XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
2XL
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
braun
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 117,25*
€ 146,41*
€ 4,95*
ab € 116,96*
€ 146,41*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.