| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CT1095.L Herst.-Nr.: 102208-001-L EAN/GTIN: 0889192274464 |
| | |
|
| | |
| Carhartt lightweight Gilliam gesteppte Jacke schwarz wasserabweisend, mit einer Brust- und Außentaschen Ausgewählte Version: L - Größe: LCarhartt® Gilliam Stepp-JackeDie Carhartt® Gilliam Stepp-Jacke hält dank CORDURA®-Nylon und Rain Defender® Finish wohltuend warm und isoliert vor Regen. - Außenmaterial aus CORDURA®-Gewebe
- dauerhaft wasserabweisendes Finish
- durchgehender Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- warmhaltender Stehkragen
- 2 Innen- und Außentaschen
- eine Tasche auf Brusthöhe
- justierbare Bündchen
- dreifach gesteppte Hauptnähte
Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle! Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | L | Produktart: | Freizeitjacke | Produktkategorie: | Jacken | Farbe: | schwarz | Typ: | Herren | Material: | Nylon | Nylonanteil [%]: | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, berufsjacke schwarz l, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke gr l |
| | |
| |