Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Dog Chore Coat brown, robuster isolierter Hundemantel Version: 03 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Dog Chore Coat brown, robuster isolierter Hundemantel Version: 03 - Größe: L
Carhartt Dog Chore Coat brown, robuster isolierter Hundemantel Version: 03 - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-CT1130.03
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     P000340211-S006
EAN/GTIN:
     0888999305159
Artikeldatenblatt
Carhartt Dog Chore Coat brown robuster isolierter Hundemantel

Ausgewählte Version: 03 - Größe: L

Carhartt® Chore Coat für Hunde

Isolierter Hundemantel mit wasserabweisender Beschichtung. Durch Klettverschluss individuell anpassbar.

  • Diamond Quilt
  • Rain Defender® - Dauerhaft wasserabweisendes Finish
  • Kragen mit Kordelzug
  • zwei verstärkte Seitentaschen, eine davon mit Klappe und Knopfverschluss.
  • dreifach gesteppte Hauptnähte

Farbe: braun

Material: 100% Baumwolle

Innenfutter: 100% Nylon

Größen: S-XL


  • Version: 03 - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Hundemantel
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
braun
Material:
Baumwolle
Farbton:
Carhartt Braun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,27*
€ 56,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 41,95*
€ 56,69*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.