Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 158-CU1016 Herst.-Nr.: 51000026 EAN/GTIN: 7310800010929 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cederroth Nachfüllset First Aid Kit Set Mit einer Auswahl verschiedener DIN-Produkte, Refill 51000026 Erste Hilfe Füllung für Cederroth VerbandkofferSet Mit einer Auswahl verschiedener DIN-Produkte für den Erste Hilfe Koffer Cederroth mit außenliegendem Pflasterspender Inhalt: - 1 x Erste Hilfe-Anleitung
- 6 x Kompresse 10 x 10 cm
- 1 x Verbandtuch 60 x 80 cm
- 5 x Vliesstoff-Tuch 20 x 30 cm
- 2 x Folienbeutel
- 2 x Fixierbinde 6 cm x 4 m
- 2 x Augenkompresse
- 4 Handreinigertücher (REF 2596)
- 2 Gesichtsmasken (REF 51000026)
42 Pflaster in gemischten Größen: - 6 Pflaster 19 x 72 mm, 12 Pflaster 25 x 72 mm, 6 Fingerpflaster, 12 Pflaster 10 x 6 cm, 6 Fingerkuppenpflaster
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN 13157 | Produktart: | Nachfüllset | Produktkategorie: | Verbandkästen und -schränke | Marke: | Cederroth |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, salvequick pflaster-strips, pflaster strips, pflasterstreifen 6 cm x 5m, Cederroth |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 7,76* | € 12,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,80* | € 13,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 9,59* | € 13,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 9,71* | € 13,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 158 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,03* | € 15,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 158 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,03* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 158 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 158 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|