Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Erste-Hilfe-Tafel Mini, gefüllt mit Pflaster und Blutstiller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cederroth Erste-Hilfe-Tafel Mini, gefüllt mit Pflaster und Blutstiller
Cederroth Erste-Hilfe-Tafel Mini, gefüllt mit Pflaster und Blutstiller
Cederroth Erste-Hilfe-Tafel Mini, gefüllt mit Pflaster und Blutstiller
Artikel-Nr.:
     158-CU1022
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     191400
EAN/GTIN:
     7310801914004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Cederroth Erste-Hilfe-Tafel Mini gefüllt mit Pflaster und Blutstiller
Cederroth Erste-Hilfe-Tafel Mini

  • Hilfsmittel sind schnell griffbereit
  • mit Anleitungen auf den Verpackungen
  • Produkte können leicht nachgefüllt werden

Imhalt:

1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (CU1002)

3 x Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller (CU1004)

1 x Salvequick Pflasterspender (ST9070)

Maße (BxHxT): 25,0 x 40,0 x 5,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,0
Höhe [cm]:
40,0
Tiefe [cm]:
5,0
Produktart:
Verbandschrank
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
Cederroth
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
25,0 × 40,0 × 5,0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 42,73*
€ 56,21*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 43,91*
€ 56,21*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,03*
€ 63,80*
€ 4,95*
ab € 49,97*
€ 63,80*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 62,27*
€ 77,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.